Guante de montaje de nitrilo ESD

Ref.: 0899404506
Ver todas las versiones

GUANTE-ESD-NITRILO-NEGRO-SZ6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-ESD-NITRILO-NEGRO-SZ6
Guante de montaje de nitrilo ESD
Guante de protección con disipación electrostática y apto para uso de pantallas táctiles con revestimiento de nitrilo
  • Protección contra descargas electrostáticas gracias a la certificación EN 16350
  • Ideal para manejar pantallas táctiles capacitivas
  • Máxima comodidad de uso y excelente ajuste gracias al diseño transpirable de punto fino con revestimiento de nitrilo ultrafino
  • Muy buena sensación táctil y buen tacto en los dedos
  • Muy buen agarre a la hora de trabajar en zonas secas y ligeramente húmedas

Para montaje/manipulación de componentes electrónicos sensibles, microelectrónica, industria eléctrica, montajes de precisión en general, trabajos de embalaje, actividades de almacenamiento y logística


Una persona que lleve guantes de protección con efecto disipativo electrostático debe estar correctamente conectada a tierra, por ejemplo, llevando el calzado adecuado.

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Poliamida/carbono/elastano
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Apto para ESD

Más Información

Estándar EN

16350388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Más Información

Catálogo General

0899404506

Ficha Técnica

530569250.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202211070200005332073957034bb2