Grosor del material de la varilla (texturizada) |
0.11 mm |
Acabado interior |
Clorado;Sin polvo |
Peso de tolerancia (+/-) |
0.2 g |
Material |
Nitrilo |
Longitud |
240 mm |
Sin látex |
Sí |
Color |
Azul |
Tamaño |
XL |
Categoría |
III |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Grosor del material del puño (liso) |
0.05 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) |
0.02 mm |
Número de guantes |
100 Uds |
Estándar EN |
374 |
Espesor de material |
0.06 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.2 g |
ISO |
21420 |
Normas |
ISO 21420, EN 374 |
644510779.pdf | |
Catálogo General |
0899470203 |
Ficha Técnica |
530538952.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y120220413020000492228723dab4e8d |