Guantes desechables de nitrilo LIGHT

Ref.: 0899470202
Ver todas las versiones

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-LIGHT-AZUL-L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-LIGHT-AZUL-L
Guantes desechables de nitrilo LIGHT
Guantes desechables finos y herméticos a líquidos con máxima flexibilidad
  • Puntas de los dedos texturizadas
  • No tóxico
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • En un práctico dispensador desechable

  • Trabajo de laboratorio

  • Preparación de alimentos

  • Catering

  • Sectores farmacéutico, químico y eléctrico

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Actividades de taller

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0.11 mm
Más Información

Acabado interior

Clorado;Sin polvo
Más Información

Peso de tolerancia (+/-)

0.2 g
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Sin látex

Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grosor del material del puño (liso)

0.05 mm
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.02 mm
Más Información

Número de guantes

100 Uds
Más Información

Estándar EN

374
Más Información

Espesor de material

0.06 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.520 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374
Más Información

644510779.pdf

Catálogo General

0899470202

Ficha Técnica

530538952.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120220413020000492228723dab4e8d
Scroll to top