Guantes desechables Agarre de nitrilo Cómodos

Ref.: 0899470144
Ver todas las versiones

GUANTE DESECH. NITRILO EXTRA COMFORT XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE DESECH. NITRILO EXTRA COMFORT XXL
Guantes desechables Agarre de nitrilo Cómodos
Guantes desechables muy resistentes con un agarre excelente gracias a sus marcas de relieve especiales. Máxima comodidad de uso gracias a su interior de algodón

Fáciles de poner y quitar, y cómodos de llevar gracias a su interior de algodón

Superficie texturizada especial

  • Excelente resistencia mecánica y resistencia a los desgarros
  • Agarre óptimo incluso en entornos de trabajo húmedos y aceitosos

Sin polvo y sin látex

En un práctico dispensador desechable


  • Sector químico

  • Actividades de taller

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Sector electrónico e informático

  • Laboratorio e investigación

  • Limpieza y mantenimiento

  • Protección de productos e industria de la imprenta

Acabado interior

Flocado
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Número de guantes

50 Uds
Más Información

Estándar EN

374420
Más Información

Espesor de material

0.18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.720 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 420
Más Información

Declaración de conformidad CE

576453014.pdf

Catálogo General

0899470144

Ficha Técnica

566096391.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210310020000369548059e934ab5
Scroll to top