Fáciles de poner y quitar, y cómodos de llevar gracias a su interior de algodón
Superficie texturizada especial
Sin polvo y sin látex
En un práctico dispensador desechable
Acabado interior |
Flocado |
Material |
Nitrilo |
Longitud |
240 mm |
Color |
Negro |
Tamaño |
M |
Categoría |
III |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Número de guantes |
50 Uds |
Estándar EN |
374420 |
Espesor de material |
0.18 mm |
Peso del producto (por artículo) |
10.300 g |
Normas |
EN 374, EN 420 |
Declaración de conformidad CE |
576453014.pdf |
Catálogo General |
0899470141 |
Ficha Técnica |
566096391.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y120210310020000369548059e934ab5 |