Guantes PVC

Ref.: 089943709

GUANTE-DE-PVC-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-DE-PVC-T9
Guantes PVC

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Y EN ISO 374-5:2016

  • Confeccionados en PVC extra triple baño sobre un soporte interior de algodón.
  • Impermeable.
  • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
  • Mayor recubrimiento sobre la zona de la mano.
  • Buena resistencia al desgarro.
  • Presenta una alta resistencia a los siguientes elementos químicos: hidróxido sódico, hipocloruro sódico, ácido hidroclorhídrico, y etanol, así como al aceite.

Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida), pesca, forestal, etc.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top