Guante de protección Flex Comfort Thermo

Ref.: 0899401409
Ver todas las versiones

GUANTE FLEX C.THERMO EN388511 T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guante con soporte de alta visibilidad y resistente al frío con recubrimiento de espuma de látex. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 511:200 Thermo


- Certificado para frío al contacto

- Gran sensación de suavidad, con forro interior para aislamientos en condiciones frías

- Indicado para trabajar en zonas de poca luminosidad

- Soporte de Nylon amarillo fluorescente

- Ajuste de banda elástica en puño y sin costuras

- Recubrimiento de látex rugoso negro

- Libre de silicona

- Resistente al desgarro Antideslizante

Material del revestimiento

Acrílico
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de látex
Más Información

Estándar EN

388420511
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Calibre

10
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 511
Más Información

Catálogo General

0899401409

Ficha Técnica

32410522.pdf