Guante de protección Flexcomfort

Ref.: 0899401309
Ver todas las versiones

GUANTE-PROT-ALTA-V-FLEX-C-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROT-ALTA-V-FLEX-C-T9
Guante de protección Flexcomfort
  • Nailon tejido en redondo sin costuras
  • Tejido de base (calibre 13)
  • Palma con revestimiento de espuma de látex
  • Extrasuave y cómodo de llevar
  • Su buen ajuste garantiza un agarre y una destreza excelentes
  • Puño elástico
  • Proceso de fabricación sin silicona

Para una tensión mecánica de ligera a media en la construcción, los oficios calificados y la industria:


  • Tareas de almacenaje, recogida y montaje

  • Reparaciones y mantenimiento

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de látex
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401309

Ficha Técnica

32410522.pdf
Scroll to top