Guante de protección Flexcomfort

Ref.: 0899401308
Ver todas las versiones

GUANTE-PROT-ALTA-V-FLEX-C-T8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guante con soporte de alta visibilidad y recubrimiento de espuma de látex. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II. SEGÚN EN 21420:2020, EN 388: 2016

- Indicado para trabajos en lugares con baja luminosidad

- Excelentes propiedades antideslizantes

- Novedoso recubrimiento en espuma de látex que confiere una alta sensación de comodidad

- Soporte de nylon amarillo fluorescente sin costuras

- Libre de silicona

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de látex
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401308

Ficha Técnica

32410522.pdf