Guante de protección Driver Classic

Ref.: 5350000408
Ver todas las versiones

GUANTE PIEL FLOR DRIVER CLASSIC T8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guantes de piel flor Driver Classic. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
- Realizado en piel vacuna de color gris.
- Grosor de la piel: 0,8 a 1mm.
- Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Color

Natural
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.166 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

5350000408

Ficha Técnica

32410533.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018112902000030080815439f4489