Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A

Ref.: 0899470419
Ver todas las versiones

GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-FUERTE-L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-FUERTE-L
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
  • Sin polvo
  • Producto apto para el uso con alimentos
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • Buen agarre gracias a la superficie rugosa
  • En un práctico dispensador desechable

  • Sector químico

  • Industria de procesamiento de alimentos y catering

  • Sector electrónico e informático

  • Laboratorio e investigación

  • Limpieza y mantenimiento

  • Protección de productos e industria de la imprenta

Acabado interior

Clorado;Sin polvo
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diseño

Extrarresistente
Más Información

Sin látex

Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.01 mm
Más Información

Número de guantes

50 Uds
Más Información

Estándar EN

374388
Más Información

Espesor de material

0.20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.030 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374, EN 388
Más Información

Catálogo General

0899470419

Ficha Técnica

94320574.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12020061002000035510318f9954594
Scroll to top