https://www.wurth.es/guante-anticorte-malla-inoxidable-t-s491571WUX GUANTE ANTICORTE MALLA INOX. T:SWUX GUANTE ANTICORTE MALLA INOX. T:S<br>Guante anticorte malla inox <br>WUX<br><p class="level1">Certificado riesgo intermedios EPI cat.ll</p><p class="level1">SEGÚN EN 1082-1:1997/03</p><ul><li>Guante realizado en Acero Inoxidable AISI 316L para la protección de cortes en la manipulación de alimentos.</li><li>Guante ambidiestro, apto ambas manos</li><li>Correa de plástico adaptable a la muñeca y forrada por la propia malla del guante.</li><li>La correa regulable lleva un botón a presión para asegurar su cierre.</li><li>Terminación de los dedos en curvatura, más adaptable a su forma.</li><li>El diámetro exterior de las anillas que forman la malla es de 4 mm.</li><li>Las anillas tienen un espesor de 0,5 mm y están unidas de 4 en 4.</li><li>La soldado especial de las anillas para mejorar la resistencia.</li><li>Se puede lavar en lavavajillas y lavadoras, resiste temperaturas hasta 82ºC.</li><li>Apto para uso alimentario</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1"></p><br><P>Protege de posibles cortes producidos por cuchillos, máquinas de corte o por manipulación de objetos punzantes como ganchos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119838149.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119838149.jpg2024-02-16T19:57:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!