Manguera de llenado para sistema de engrase central

Ref.: 0986021
Ver todas las versiones

-GRSEGUN-HNDLEVER-COMBIFILLAPP

Descripción

-GRSEGUN-HNDLEVER-COMBIFILLAPP
Manguera de llenado para sistema de engrase central
Con conexión universal para sistemas de engrase central

Longitud

2 m
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

757.000 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Catálogo General

0986021
Scroll to top