Grifo temporizado de mural

Ref.: 0888501051

GRIFO-TEMPORIZADO-LAVABO-MURAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRIFO-TEMPORIZADO-LAVABO-MURAL
Grifo temporizado de mural
Grifo temporizado de latón cromado para su instalación a mural.

Características

  • Cartucho autolimpiable.
  • Aireador enrasado y antivandálico.
  • Filtro antipartículas integrado en la entrada de agua.
  • Especialmente diseñado para su instalación en espacios públicos.
  • Fabricado con latón de máxima calidad.
  • Extra cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.

Beneficios

  • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.
  • Fácil y rápido de montar y desmontar.
  • Gran seguridad y durabilidad.
  • La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas.
  • Bajo porcentaje de plomo (Pb <1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.
  • Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras.

2 años de garantía

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Catálogo General

0888501051

Ficha Técnica

59955033.pdf
Scroll to top