Grifo temporizado de latón cromado para su instalación sobre repisa.
Características Cartucho autolimpiable Aireador enrasado y antivandálico. Filtro antipartículas integrado en la entrada de agua. Especialmente diseñado para su instalación en espacios públicos. Fabricado con latón de máxima calidad. Extra cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Conforme a UNE EN 816:2018.
Beneficios: Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido. Fácil y rápido de montar y desmontar. Gran seguridad y durabilidad. La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas. Bajo porcentaje de plomo (Pb <1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños. Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras. Garantía de 2 años.
https://www.wurth.es/grifo-temporizado-lavabo487314GRIFO-TEMPORIZADO-LAVABOGrifo temporizado de latón cromado para su instalación sobre repisa.<br><br>Características<br> Cartucho autolimpiable<br> Aireador enrasado y antivandálico.<br> Filtro antipartículas integrado en la entrada de agua.<br> Especialmente diseñado para su instalación en espacios públicos.<br> Fabricado con latón de máxima calidad.<br> Extra cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.<br> Conforme a UNE EN 816:2018.<br><br>Beneficios:<br> Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.<br> Fácil y rápido de montar y desmontar.<br> Gran seguridad y durabilidad.<br> La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas.<br> Bajo porcentaje de plomo (Pb <1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.<br> Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras.<br> Garantía de 2 años.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470220.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470220.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Escariadores/Default category /Catálogo/Escariadores/Escariadores/Default category /Catálogo/Escariadores/Escariadores/Aspersor para saneamiento/Default category /Catálogo/Escariadores/Escariadores/Aspersor para saneamiento/Grifo monomando, montado en superficie2024-02-16T19:55:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!