Grifo

Ref.: 089130201
Ver todas las versiones

GRIFO-PARA-GARRAFA-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRIFO-PARA-GARRAFA-5L
Grifo
Rosca DN 45 para bidones de plástico de 5 l y 10 l
El grifo permite llenar y dispensar líquidos de forma rápida y sencilla, y ayuda a dosificar grandes cantidades de líquido en un corto periodo de tiempo.

Ventajas:

  • Dosificación rápida, fácil y limpia sin gorgoteo
  • La inclinación permite que las gotas se deslicen para una dosificación cómoda y limpia, incluso en botellas con cuellos roscados estrechos.
  • Incluye palanca suave para un funcionamiento sencillo
  • Caudales altos - > 5 litros/min
  • Resistencia a un gran número de productos químicos
  • Cumple todas las normativas de procesamiento de alimentos la UE

Material

PLA
Más Información

Anchura nominal DN

DN 45
Más Información

Código del sistema armonizado

39235090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Catálogo General

089130201

Ficha Técnica

32405810.pdf

Ficha Técnica

32405831.pdf

Ficha Técnica

32405835.pdf

Ficha Técnica

32406020.pdf
Scroll to top