GREEN CORPS KIT P80 ST 115MMX22MM

Ref.: 5M60633

GREEN CORPS KIT P80 ST 115MMX22MM

Descripción

GREEN CORPS KIT P80 ST 115MMX22MM

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100140059
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.350 g
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

5M60633
Scroll to top