Olor/fragancia |
Hidrocarburo |
Condiciones de temperatura máxima |
85 °C |
Contenido |
100 ml |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Rojo |
Peso del contenido |
93 g |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Densidad |
0.93 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
27101999000 |
Peso del producto (por artículo) |
102.600 g |
Densidad/condiciones |
0,93 g/cm³ / a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 85 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08901041 |
Ficha Técnica |
32406263.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04407206.PDF |