Grasa multiusos II

Ref.: 08938711
Ver todas las versiones

GRASA-MULTIUSO-II-400GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-MULTIUSO-II-400GR
Grasa multiusos II
Jabón de litio, grasa de grafito resistente a las altas presiones con aditivos para presiones extremas
  • Resistente a la alta presión gracias a los aditivos EP
  • Excelentes propiedades de funcionamiento de emergencia gracias al grafito
  • Buena acción de sellado y protección contra la corrosión
  • Excelente resistencia al polvo, la suciedad y el agua

Retire la pieza del cabezal utilizando la palanca y a continuación, tense el pasador deslizante y el resorte e inserte el cartucho. Atornille la pieza del cabezal, suelte el pasador deslizante y la pistola de palanca manual estará lista para su uso.


Grasa de grafito al jabón de litio resistente a las altas presiones con aditivos EP para cargas medias y pesadas.


Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

110 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral
Más Información

Base química

12 hidroxiestearato de litio
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con la norma DIN ISO 2176
Más Información

Carga de soldadura VKA

2400 N
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0
Más Información

Punto de goteo mínimo

180 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grado de penetración mínimo

265 x 0,1 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del lubricante

KPF2K-30
Más Información

Base de jabón

12 hidroxiestearato de litio
Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.871 g/cm³
Más Información

Condiciones de comportamiento en contacto con agua

de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

1-90
Más Información

Grado de penetración máximo

295 × 0,1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

438.000 g
Más Información

Condiciones de carga de soldadura VKA

de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los m
Más Información

Densidad/condiciones

0,871 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 130 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

110 mm²/s / a 40°C
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

180 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176
Más Información

Grado de penetración mínimo/máximo

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm
Más Información

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO
Más Información

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

1-90 / de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818
Más Información

Declaración de producto

638896032.pdf

Catálogo General

08938711

Ficha Técnica

32405972.pdf

Hoja de datos de seguridad

04638885.PDF
Scroll to top