Viscosidad de la base de aceite cinemática |
110 mm²/s |
Olor/fragancia |
Característica |
Condiciones de grado de penetración |
de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF |
Sistema de lubricante |
Grasa |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite |
a 40°C |
Base de aceite |
Aceite mineral |
Base química |
Aceite mineral |
Calificación NLGI |
2 |
Condiciones de temperatura máxima |
130 °C |
Contenido |
400 ml |
Contenedor |
Cartucho |
Sin metales pesados |
Sí |
Condiciones de punto de goteo |
de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca, seca y en posición vertical |
Carga de soldadura VKA |
1800 N |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Amarillo |
Peso del contenido |
400 g |
Sin ácidos |
Sí |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
130 °C |
Condiciones de grado NLGI |
con DIN 51818 |
Período de protección contra la corrosión/categoría |
Categoría de corrosión 0 |
Punto de goteo mínimo |
180 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Sin AOX |
Sí |
Clórico |
No |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Grado de penetración mínimo |
265 |
Sin silicona |
Sí |
Código del lubricante |
K2K-30 |
Base de jabón |
12 hidroxiestearato de litio |
Sin resina |
Sí |
Densidad |
1 g/cm³ |
Grado de penetración máximo |
295 |
Código del sistema armonizado |
27101999900 |
Peso del producto (por artículo) |
437.000 g |
Condiciones de carga de soldadura VKA |
de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los m |
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 130 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / área de almacenamiento fresca, seca y en posición v |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones |
110 mm²/s / a 40°C |
Punto de goteo mínimo/condiciones |
180 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Grado de penetración mínimo/máximo |
265-295 |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones |
265-295 / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Grado NLGI/condiciones |
2 / con DIN 51818 |
ODU |
0 |
Declaración de producto |
638890500.pdf |
Catálogo General |
08938701 |
Ficha Técnica |
32405972.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04337367.PDF |