Grasa marina

Ref.: 0893878001
Ver todas las versiones

GRASA MARINA , 400G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Grasa semi-sintética de base litio-calcio para aplicaciones en ambientes salinos.

Características
• Insolubilidad total en agua (incluso en agua hirviendo) y vapor.
• Gran rango de temperaturas de trabajo desde -20ºC hasta +140ºC.
• Formulada a base de una macromolécula sintética, reforzada por la adición de PTFE.
• Excelente estabilidad mecánica.

Ventajas
• Permite el uso en equipos que operen en agua, vapor y lodos.
• Buena resistencia a salpicaduras.
• Mejora las condiciones de trabajo de los mecanismos sobre los que se aplica.
• Buena adhesión al metal.

Beneficios
• Para uso en equipos que operen dentro de agua y agua salada.
• No se producen daños al exceder el punto de goteo ya que la grasa es reversible.
• Se recompone durante el enfriado.
• Reduce el coeficiente de fricción.
• Buen rendimiento a extrema presión (EP), idóneo para la lubricación de rodamientos y cojinetes sometidos a altas cargas.
• Durante largos periodos de tiempo, mantiene sus propiedades originales.
• Muy buena resistencia a vibraciones.
• Muy buena resistencia al deterioro y cizallamiento.
• Muy buena resistencia al ataque químico externo y a la corrosión.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

500 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Producto típico
Más Información

Condiciones de grado de penetración

según ASTM D 217
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

en función de la aplicación
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral sintético
Más Información

Base química

Litio
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

140 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -5°C a 30°C
Más Información

Carga de soldadura VKA

3150 N
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

140 °C
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0
Más Información

Punto de goteo mínimo

180 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grado de penetración mínimo

265 x 0,1 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del lubricante

KP2N-20
Más Información

Base de jabón

Litio-calcio
Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.9 kg/l
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

1-90
Más Información

Grado de penetración máximo

295 × 0,1 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

438.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

140 °C
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Resistencia contra

Agua salada
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 kg/l / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 140 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de -5°C a 30°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

500 mm²/s / a 40°C
Más Información

Grado de penetración mínimo/máximo

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm
Más Información

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / según ASTM D 217
Más Información

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

1-90 / 0: no aplicable
Más Información

Grado NLGI/condiciones

2 / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

0893878001

Ficha Técnica

32405968.pdf

Hoja de datos de seguridad

04476211.PDF