Lubricante adhesivo LPC

Ref.: 0893150
Ver todas las versiones

GRASA-LIQUIDA-LPC-200-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-LIQUIDA-LPC-200-500ML
Lubricante adhesivo LPC
Lubricante adhesivo para aplicaciones exigentes, especialmente en la industria de la construcción.
  • Penetración óptima
  • Evaporación inmediata de disolventes
  • Excelente adherencia al metal
  • Apto para piezas expuestas a cargas de muy alta presión, impactos y vibraciones
  • Protege de la corrosión
  • Resistente al agua dulce, al agua salada, a los álcalis y a los ácidos
  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +200 °C

Piezas de metal en grúas, máquinas de mezcla, engranajes, cables, cadenas, cadenas de transmisión, bisagras, juntas cardán, cremalleras y carriles guía.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

800 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

150 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 20°C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral
Más Información

Base química

Emulsión de aceite en agua
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

-9 °C
Más Información

Punto de fluidez

0.01 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

450 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

210
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.9 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 200 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

800 cSt / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893150

Ficha Técnica

32405936.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532352.PDF
Scroll to top