Lubricante de alta temperatura HTS

Ref.: 0893128
Ver todas las versiones

GRASA-LIQUIDA-HTS-ABSOBON-PTFE-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Lubricante con PTFE resistente a altas temperaturas, con gran poder de penetración y eficacia a largo plazo.

- Lubricante con base PTFE de elevada adherencia para mecanismos sometidos a graves esfuerzos.
- Gracias a su composición química hace que los mecanismos se deslicen con mayor suavidad que con una grasa convencional.
- Protege el mecanismo de la corrosión ya que repele el agua y la humedad.
- Alta resistencia al agua salada.
- Extremadamente termo resistente desde -30ºC hasta +250ºC.
- Excelente adhesión en diferentes tipos de superficies.
- Alto poder penetrante con efecto prolongado.
- Biodegradable 95% (Test CEC-L33-T82).
- Libre de siliconas y aceites minerales.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

35 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Aceite vegetal
Más Información

Base química

Aceite vegetal
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Marrón claro
Más Información

Peso del contenido

385 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.77 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

329.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 250 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

35 cSt / a 40°C
Más Información

Certificado de alérgenos

56499462.pdf

Certificado OGM

56499463.pdf

Catálogo General

0893128

Ficha Técnica

32405929.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487869.PDF