Lubricante

Ref.: 0893106388
Ver todas las versiones

GRASA-LIQUIDA-HHS5000-COBRA-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-LIQUIDA-HHS5000-COBRA-500ML
Lubricante
HHS 5000
Boquilla Cobra de dos posiciones
Lubricante de PTFE 100 % sintético.
Alto rendimiento.
  • Resistencia excepcional a altas presiones, vibraciones e incluso impactos
  • Forma su propia película de PTFE después de la evaporación del disolvente, favoreciendo así un movimiento suave
  • Resistencia térmica muy alta, ideal para usos extremos
  • La grasa se oxida poco o nada a temperaturas de hasta +200 °C
  • Resistencia térmica temporal de hasta 250 °C, para una lubricación completamente segura
  • Muy buena protección anticorrosión a largo plazo
  • Permite unos intervalos de engrase y mantenimiento adecuados
  • Aerosol con boquilla pulverizadora larga para un trabajo preciso, lo cual evita la aplicación de una cantidad excesiva y el desperdicio innecesario
  • Penetración profunda en componentes mecánicos, ideal para piezas de difícil acceso
  • Insoluble en agua. Buena resistencia al agua salada, ácidos y otros detergentes industriales
  • No provoca daños químicos en plásticos, pinturas brillantes ni juntas
  • Sin siliconas, sin resinas y sin ácidos, más respetuoso con los operarios y el medio ambiente

Para una aplicación óptima, asegúrese de que las superficies que se van a tratar están limpias y sin aceite ni grasa usados. Limpie y desengrase previamente las superficies con HHS Clean (n.º de art. 0893 106 10). Agite enérgicamente el bote durante aproximadamente 20 segundos. Pulverice el producto directamente sobre el componente mecánico que se va a lubricar desde una distancia de 20 cm. Repita la operación en componentes sometidos a una fuerte tensión para aplicar varias capas.


Proporciona lubricación a largo plazo y protección a los componentes; completamente seguro para los componentes mecánicos. Adecuado para la lubricación de componentes sometidos a alta tensión o altas temperaturas, como bisagras, juntas, cadenas, guías, rodillos y cojinetes bajo carga ligera, etc. Si el producto HHS 2000 no satisface sus necesidades, utilice el producto HHS 5000.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

0 m²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

240 °C
Más Información

Base de aceite

Hidrocarburos sintéticos
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

240 °C
Más Información

Punto de fluidez

-20 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

450 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

240 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.86 g/cm³
Más Información

Condiciones de punto intermitente

de acuerdo con la norma DIN ISO 3016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

414.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua;Agua salada;Lejía;Ácido
Más Información

Punto intermitente mínimo/máximo/condiciones

240 / de acuerdo con la norma DIN ISO 3016
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 250 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893106388

Ficha Técnica

32405926.pdf
Scroll to top