Temperatura de trabajo: -35°C a +180°C (picos de 200°C).
Resistente a la presión y al deterioro prematuro de la grasa, incluso en condiciones adversas.
Alta capacidad de penetración.
Muy buena adherencia y untuosidad.
Gran compatibilidad con los materiales.
Resiste ante salpicaduras y agua marina.
Soporta pequeños ácidos y soluciones alcalinas.
Libre de siliconas, resinas y a?cidos.
Color amarillento.
Ventajas
Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
Válvula especial que actúa invertida.
Beneficios de la grasa líquida HHS 2000 ST
Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.
El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido, lo que permite su aplicación en zonas de difícil acceso.
Aplicaciones
Esta grasa líquida se puede utilizar para el engrase de articulaciones, bisagras, pernos, cremalleras, ruedas dentadas, cables metálicos, vías de deslizamiento, rótulas, montaje de bulones, articulaciones de caja de cambios, casquillos, mecanismos de cierre y en general, en aplicaciones externas donde una grasa consistente no pueda introducirse por falta de espacio. Se puede utilizar en cadenas de moto tipo O-ring y X-ring.
Modo de empleo
Limpiar y desengrasar la superficie con IPA Cleaner Art. Nº 0893 223 500
Agitar el envase durante 1 minuto.
Aplicar a una distancia de 20-25 cm.
Repetir la operación en caso necesario.
Forma de aplicación
Antes de su aplicación, la superficie debe estar limpia y libre de suciedad. Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto. Distancia de aplicación: 20 a 25 cm.
Presión de resistencia ante altas cargas
A pesar de las altas presiones y del movimiento lateral respecto a la base, la capa de lubricante HHS 2000 ST permanece en forma de película y no de gotas. Tiende a dificultar la separación de la base con el cuerpo, con lo que garantiza la protección al desgaste.
*Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicacio?n o superficie a tratar.
https://www.wurth.es/grasa-liquida-hhs-2000-st-500ml461809GRASA-LIQUIDA-HHS-2000-ST-500ML<div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main"><h2>Características de esta grasa líquida</h2>
<ul>
<li>Fabricada con aceite sintético.</li>
<li>Temperatura de trabajo: -35°C a +180°C (picos de 200°C).</li>
<li>Resistente a la presión y al deterioro prematuro de la grasa, incluso en condiciones adversas.</li>
<li>Alta capacidad de penetración.</li>
<li>Muy buena adherencia y untuosidad.</li>
<li>Gran compatibilidad con los materiales.</li>
<li>Resiste ante salpicaduras y agua marina.</li>
<li>Soporta pequeños ácidos y soluciones alcalinas.</li>
<li>Libre de siliconas, resinas y a?cidos.</li>
<li>Color amarillento.</li>
</ul>
<h2>Ventajas</h2>
<ul>
<li>Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.</li>
<li>Válvula especial que actúa invertida.</li>
</ul>
<h2>Beneficios de la grasa líquida HHS 2000 ST</h2>
<ul>
<li>Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.</li>
<li>El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido, lo que permite su aplicación en zonas de difícil acceso.</li>
</ul>
<h2>Aplicaciones</h2>
<p>Esta <strong>grasa líquida</strong> se puede utilizar para el engrase de articulaciones, bisagras, pernos, cremalleras, ruedas dentadas, cables metálicos, vías de deslizamiento, rótulas, montaje de bulones, articulaciones de caja de cambios, casquillos, mecanismos de cierre y en general, en aplicaciones externas donde una grasa consistente no pueda introducirse por falta de espacio. Se puede utilizar en cadenas de moto tipo O-ring y X-ring.</p>
<h2>Modo de empleo</h2>
<ol>
<li>Limpiar y desengrasar la superficie con IPA Cleaner Art. Nº 0893 223 500</li>
<li>Agitar el envase durante 1 minuto.</li>
<li>Aplicar a una distancia de 20-25 cm.</li>
<li>Repetir la operación en caso necesario.</li>
</ol>
<h2>Forma de aplicación</h2>
<p>Antes de su aplicación, la superficie debe estar limpia y libre de suciedad. Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto. Distancia de aplicación: 20 a 25 cm.</p>
<h3>Presión de resistencia ante altas cargas</h3>
<p>A pesar de las altas presiones y del movimiento lateral respecto a la base, la capa de lubricante HHS 2000 ST permanece en forma de película y no de gotas. Tiende a dificultar la separación de la base con el cuerpo, con lo que garantiza la protección al desgaste.</p>
<p><br />*Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicacio?n o superficie a tratar.</p>
<p>Para ver más grasas líquidas visita nuestra sección de <span style="color: #c00000;"><a style="color: #c00000;" href="https://www.wurth.es/catalogo/quimicos/lubricantes-y-desoxidantes/grasa-lubricante/lubricante-adhesivo">lubricantes adhesivos</a></span>.</p></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3680930.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3680930.jpg/Promo Especial Auto/Promo Especial Auto/TOP 50/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Matrícula/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Precios Exclusivos Automoción /Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Precios Exclusivos Automoción /Brocas/Promo Especial Auto/TOP 50/Granjas/Maquinaria/Empresas de servicios/Transporte/Cerrajería de Acero Inoxidable/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Precios Exclusivos Automoción /Brocas/Químicos2024-02-16T19:42:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!