GRASA INDUSTRIA MAX, 400 G Grasa lubricante industrial Grasa de litio de alta tecnología para operaciones industriales.
Complejo de jabón de litio resistente a altas temperaturas
Rango de aplicación de –20 °C a +180 °C (+200 °C)
Compatible con agua
Protege contra la corrosión
Gran estabilidad
Protege contra el desgaste y las cargas elevadas
Las superficies mecanizadas deben estar limpias, sin grasa ni polvo. Se aplica directamente con una pistola de engrase.
Adecuado para cojinetes de fricción, cojinetes lisos, juntas y lubricación en general. Ideal para cargas altas y altas temperaturas. Para uso en interiores en todo tipo de maquinaria. Esta grasa industrial también se puede utilizar en exteriores en máquinas estáticas.
https://www.wurth.es/grasa-industria-max-400-g461778GRASA INDUSTRIA MAX, 400 GGRASA INDUSTRIA MAX, 400 G<br>Grasa lubricante industrial <br>Grasa de litio de alta tecnología para operaciones industriales.<br><ul><li>Complejo de jabón de litio resistente a altas temperaturas</li><li>Rango de aplicación de –20 °C a +180 °C (+200 °C)</li><li>Compatible con agua</li><li>Protege contra la corrosión</li><li>Gran estabilidad</li><li>Protege contra el desgaste y las cargas elevadas</li></ul><br><P>Las superficies mecanizadas deben estar limpias, sin grasa ni polvo. Se aplica directamente con una pistola de engrase. </P><br><P>Adecuado para cojinetes de fricción, cojinetes lisos, juntas y lubricación en general. Ideal para cargas altas y altas temperaturas. Para uso en interiores en todo tipo de maquinaria. Esta grasa industrial también se puede utilizar en exteriores en máquinas estáticas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1474935.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1474935.jpg2024-02-16T19:42:37+0000