https://www.wurth.es/grasa-grafitada-wgf-1301kg461752GRASA-GRAFITADA-WGF130-1KGGRASA-GRAFITADA-WGF130-1KG<br>Grasa lubricante<br>WGF 130<br>Grasa lubricante de alto rendimiento<br><ul><li>Grasa de jabón de litio con sulfuro de molibdeno (MoS2)</li><li>Forma una película lubricante sólida en superficies bajo carga a partir de la propia grasa</li><li>Mejora significativamente las condiciones de rodaje</li><li>Garantiza una lubricación adicional de emergencia</li><li>Reduce la fricción y, por lo tanto, evita el desgaste excesivo</li><li>Prolonga el período de lubricación</li><li>Protege de la corrosión</li><li>Resistente al agua</li><li>Resistente a temperaturas de -30 °C a +130 °C; hasta +150 °C durante breves periodos</li><li>Color: Negro</li><li>Consistencia según NLGI: 2</li></ul><br><P>Limpie y desengrase los puntos de lubricación. A continuación, aplique la grasa hasta alcanzar el grosor deseado.</P><br><P>Grasa de alto rendimiento para lubricar cojinetes deslizantes y de rodillos de todo tipo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2745473.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2745473.jpg/Sistema de montaje aerodinámico2024-02-16T19:42:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!