Grasa de engrase centralizado W-EP 185

Ref.: 0890401220
Ver todas las versiones

GRASA-DE-LITIO-W-EP-185-18KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-DE-LITIO-W-EP-185-18KG
Grasa de engrase centralizado W-EP 185
Grasa lítica especial para sistemas de engrase centralizado

Características

  • Formulada a partir de aditivos de extrema presión para poder trabajar en zonas sometidas a altas cargas de trabajo.
  • Indicada para sistemas centralizados de vehículos industriales.
  • Consistencia semi-líquida para sistemas de engrase centralizados que requieran una grasa 00.
  • Químicamente estable contra la protección del polvo y suciedades comunes derivadas de la conducción.

Ventajas

  • Estable a la oxidación y al envejecimiento prematuro.
  • Insoluble al agua.
  • Mayor persistencia y protección contra la humedad.
  • Cualidades Antidesgaste.

Beneficios

  • Exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc.) y derivados de cloro.

Grasa lubricante específica para su utilización en zonas sometidas a altas cargas de trabajo como cajas de engranajes cerrados o cojinetes de leva de freno, sistemas de engrase centralizado (fluidez alta en conductos) y para trabajos en lugares donde sea necesario un lubricante altamente protector por existir gran contaminación de partículas (indicado para minería, agricultura, siderurgia, papeleras, canteras, etc.). Aplicar mediante sistemas de engrasado convencionales (engrasadoras manuales, neumáticas, etc.) y en depósitos de distribución de sistemas de engrase centralizado.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

0890401220

Ficha Técnica

528152637.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500323.PDF
Scroll to top