Grasa de litio

Ref.: 08904014
Ver todas las versiones

GRASA-LITIO-W-DIMOLIB-190-45KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-LITIO-W-DIMOLIB-190-45KG
Grasa de litio
W-DIMOLIB 190
Grasa de alto rendimiento con bisulfuro de molibdeno (MoS2) y aditivos EP.

Grasa de litio con excelente estabilidad mecánica y resistencia

Conserva sus propiedades con el tiempo.

Ahorra tiempo en los períodos de lubricación.

Ahorra lubricante.

Mayor adherencia

Fácil de manejar a temperatura ambiente.

Permanece en piezas lubricadas durante períodos prolongados.

Insoluble en agua

Alta resistencia y protección contra la humedad.

Propiedades de sellado y protección anticorrosión

Resistente al polvo y a la suciedad.

Mantenimiento de mecanismos internos en equipos lubricados.

Buena resistencia térmica

Capacidad de trabajo en un rango de temperaturas de -20 ºC a +120 ºC.

Aditivos de presión extrema y bisulfuro de molibdeno (MoS2)

Resistente a atrición, fricción y desgaste de las piezas.

Amplía los intervalos de lubricación.


Aplique utilizando el equipo de lubricación tradicional (bomba de engrase manual, bomba neumática, etc.)


Para rodamientos de rodillos, bases deslizantes, accesorios (quinta rueda de la carretilla), rodamientos de bolas, transmisiones, ejes, coronas giratorias y juntas, superficies deslizantes, unidades hidráulicas y ejes de cuña que necesitan soportar cargas pesadas

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

08904014

Ficha Técnica

32405976.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500445.PDF
Scroll to top