Spray para cadena de motocicletas

Ref.: 08930151

GRASA-CADENAS-DE-MOTOS-PTFE-400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Grasa para cadenas de motocicleta de color blanca de elevada untuosidad

Características

- Color blanco a base de PTFE

- Incorpora aditivos especiales antifricción para los eslabones de la cadena

- Alta adhesión en las zonas metálicas de engrase como corona, cadena y piñón



Ventajas

- Al ser blanca permite una dosificación más controlada

- Alta duración del kit de transmisión

- No deteriora los eslabones de la cadena O-ring y X-ring

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08930151

Ficha Técnica

32405925.pdf

Hoja de datos de seguridad

04342550.PDF