Grasa lubricante apta para alimentos

Ref.: 0893107018
Ver todas las versiones

GRASA ALIMENTARIA W-A 278 18KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA ALIMENTARIA W-A 278 18KG
Grasa lubricante apta para alimentos
W-A 278
Grasa lubricante blanca para uso en la industria alimentaria.

Durabilidad excepcional

  • Estable a presiones y cargas altas
  • Excelente adherencia

Resistente a la oxidación y a la corrosión

  • Resistente al agua fría y caliente
  • Protege bien los materiales

Excelente resistencia al agua

  • Gran durabilidad en situaciones extremas

Propiedades antidesgaste y aditivos EP

  • Alta resistencia a la fricción

Blanco

  • Para puntos de lubricación donde la limpieza es un factor importante.
  • El color identifica visualmente los puntos de lubricación
  • No contiene siliconas, resinas ni ácidos

En primer lugar, limpie y desengrase la zona que se va a lubricar, y aplique el producto con un cepillo, una espátula, una bomba manual, una bomba neumática o una bomba a batería.


Especialmente adecuado para lubricar rodamientos, cadenas, coronas, guías y pequeños engranajes que funcionan a velocidades medias/altas en la industria alimentaria, además de las empresas de bebidas, las empresas farmacéuticas, la industria de la panadería, las fábricas de carne, la industria conservera, la industria láctea, las cocinas industriales o la industria del corcho.


Puede usarse en áreas de manipulación o almacenamiento de alimentos. Homologación de NSF H1 para contacto accidental con productos alimenticios.

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Punto intermitente mínimo

278 °C
Más Información

Condiciones de grado de penetración

según ASTM D 217
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Base química

Agua, jabón y glicol
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Contenido

21 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Carga de soldadura VKA

2.4517 kN
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

18 kg
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

180 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Base de jabón

Complejo AL
Más Información

Densidad

0.86 g/cm³
Más Información

Grado de penetración

277
Más Información

Condiciones de comportamiento en contacto con agua

de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

0-90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Condiciones de carga de soldadura VKA

ASTM D2596
Más Información

Resistencia contra

Agua caliente;Agua fría;Resinas;Ácido
Más Información

Densidad/condiciones

0,86 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 140 °C
Más Información

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

0-90 / de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado de alérgenos

56528812.pdf

Certificado OGM

56528814.pdf

NSF

531077831.pdf

Declaración de producto

539950666.pdf

Catálogo General

0893107018

Ficha Técnica

32405973.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500289.PDF
Scroll to top