Grapas de tipo GB

Ref.: 5089320005
Ver todas las versiones

GRAPAS-PN-GB-GALV-(A2K)-40MM

Descripción

GRAPAS-PN-GB-GALV-(A2K)-40MM

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Anchura

10.8 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

1.2 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,2 x 1,2 mm
Más Información