Capacidad del depósito |
157 Uds |
Peso de la máquina |
0.7 kg |
Presión máxima de funcionamiento |
7 bar |
Longitud |
238 mm |
Anchura |
42 mm |
Tipo de rosca |
R |
Presión mínima de funcionamiento |
4 bar |
Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa |
16 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa |
4 mm |
Diámetro nominal en pulgadas |
1/4 in |
Anchura trasera de grapa |
12.8 mm |
Conexión de aire comprimido |
R 1/4 pulgadas |
Consumo de aire por impacto |
0.3 l |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
1265.000 g |
Altura |
152 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera |
6 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas |
R 1/4 in |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
4-7 bar |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07035480 |
Ficha Técnica |
32409925.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12021012102000081221909603141ac |