Grapadora de martillo

Ref.: 0714854
Ver todas las versiones

DDU /SHLGTACKER-KLR(10-14MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Grapadora de mano con alta fuerza de impacto para materia­les delgados

Características
- Cargador de gran capacidad (168 grapas) con guía de doble barra.
- Empuñadura ergonómica y antidesli­zante.
- Amplia superficie de impacto con pla­ca de protección para los materiales de trabajo.
- Aplicaciones: fijación de materiales gruesos, colocación de láminas de aislamiento en techos y suelos, etc....

Ventajas
- Sin retroceso.
- Distribución equilibrada del peso.

Beneficios
- Larga vida útil.
- Uso cómodo, fiable y trabajo seguro.

Capacidad del depósito

168 Uds
Más Información

Longitud

315 mm
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

Longitud de la grapa

10;12;14
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1091.000 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de grapa

10-14 mm
Más Información

Catálogo General

0714854

Ficha Técnica

32409092.pdf