Número por palet |
2560000 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
10 mm |
Anchura |
12.8 mm |
Anchura del alambre |
0.66 mm |
Grosor del alambre |
0.95 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.122 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
0,66 x 0,95 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
048012910 |
Ficha Técnica |
32409925.pdf |
?catalog=wuerth&part=048012910 |