Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de |
17 mm |
Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif |
31 mm |
Anchura |
36 mm |
Altura de la leva |
8 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Carga transversal recomendada |
3.9 kN |
Se puede utilizar para el tornillo |
M16 |
Carga de tensión recomendada |
39.48 kN |
Otro estándar |
WN 485-2 |
Par de apriete |
150 Nm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
142.800 g |
Altura |
17 mm |
Normas |
WN 485-2 |
Catálogo General |
0485041608 |