Pinza de sujeción, tipo BW

Ref.: 0485041606
Ver todas las versiones

GRAPA VIGA BW NH6MM M16

Descripción

GRAPA VIGA BW NH6MM M16
Pinza de sujeción, tipo BW
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)

El tipo BW tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo.


Con brida angular 8°-10°



Espaciadores útiles: Tipo BH, BF1, BG1


Carga de tensión recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.



Carga transversal recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos) cargada en ángulo recto al eje del tornillo.

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

17 mm
Más Información

Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif

31 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Altura de la leva

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Carga transversal recomendada

3.9 kN
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Carga de tensión recomendada

39.48 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Par de apriete

150 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.960 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información
Scroll to top