Grapas tipo ETA-L

Ref.: 5089600005
Ver todas las versiones

GRAPA-STPL-PN-ETA/L-(A4K)-50MM

Descripción

GRAPA-STPL-PN-ETA/L-(A4K)-50MM
Grapas tipo ETA-L
Acero galvanizado (A4K), resinado
  • Producto apto para cargas a cortante y cargas de desprendimiento a corto, medio y largo plazo y de forma permanente, de conformidad con ETA-17/0631
  • Vida útil especificada de mín. 50 años
  • Longitud mínima de la resina del 50 % de la longitud de la grapa
  • Producto apto para combinación DKN3065 con art. nº 07035560

Material

ST
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro de cable en bruto

1.52 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

10.7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA
Más Información

Anchura del alambre

1.6 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.567 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,6 x 1,4 mm
Más Información
Scroll to top