Grapa para perfil U

Ref.: 9501016077
Ver todas las versiones

GRAPA-PARA-PERFIL-U-50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-PARA-PERFIL-U-50MM
Grapa para perfil U
Grapa para facilitar la instalación de tubería para calefacción radiante.
  • Perfil U con altura de 50mm y anchura mínima de 10mm.
  • Ayuda a fijar y la instalación de tubería tipo PEX en sistemas de calefacción radiante con placa aislante sin tetones.
  • Para fijar el perfil de montaje.

Material

PP
Más Información

Altura interior

4.5 cm
Más Información

Anchura

3 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas

500 Uds
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Altura

5 cm
Más Información

Catálogo General

9501016077

Ficha Técnica

567596259.pdf
Scroll to top