Grapas

Ref.: 0480153008
Ver todas las versiones

GRAPA-P.714853-8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-P.714853-8
Grapas
Para grapadora de mano
Acero sin recubrimiento

Compatible con la grapadora de mano HT53, n.º de art. 0714853

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Anchura

11.40 mm
Más Información

Diámetro nominal

0.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83059000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.067 g
Más Información

Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado

Bosch HMT53;Bosch HT14;Bosch HT8;Bosch PTK19E;Esco 10;Esco 100;Esco 10E;Esco 20;Esco 20 prof.;Esco 30;Esco 30E;Esco 40;Esco 40 prof.;Esco 50E;Esco 90;Novus J01;Novus J02;Novus J06;Novus J08;Novus J08ABH;Novus J09ABH;Novus J14;Novus J17;Novus J18;Rapid 153;Rapid 253;Rapid 253E;Rapid 353;Rapid 453E;Rapid 53;Rapid 530;Rapid 53E;Rapid 553;Würth HT53;Würth HT53 Ergo
Más Información

Catálogo General

0480153008

Ficha Técnica

32409094.pdf
Scroll to top