Compatible con la grapadora de mano HT53, n.º de art. 0714853
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
6 mm |
Anchura |
11.40 mm |
Diámetro nominal |
0.75 mm |
Código del sistema armonizado |
83059000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.053 g |
Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado |
Bosch HMT53;Bosch HT14;Bosch HT8;Esco 10;Esco 10E;Esco 20;Esco 20 prof.;Esco 30;Esco 30E;Esco 40;Esco 40 prof.;Esco 50E;Esco 90;Esco HT53051;Esco HT53052;Esco HT53053;Esco HT53055;Novus J01;Novus J02;Novus J06;Novus J08;Novus J08ABH;Novus J09ABH;Novus J14;Novus J17;Novus J18;Rapid 153;Rapid 253;Rapid 253E;Rapid 353;Rapid 453E;Rapid 53;Rapid 530;Rapid 53E;Würth HT53;Würth HT53 Ergo |
Catálogo General |
0480153006 |
Ficha Técnica |
32409094.pdf |