Grapas

Ref.: 0480140012
Ver todas las versiones

GRAPA-P.0714834/0714854-12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-P.0714834/0714854-12MM
Grapas
para grapadora manual y martillo perforador
Para uso universal en todas las grapadoras compatibles

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Anchura

10.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83059000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado

Novus J19;Rapid 114;Rapid 136;Rapid 34;Rapid 44;Rapid 44E;Rapid 54;Würth HT34;Würth HT54
Más Información

Catálogo General

0480140012

Ficha Técnica

32409094.pdf
Scroll to top