Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
8 mm |
Anchura |
10.6 mm |
Diámetro nominal |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
83059000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.117 g |
Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado |
Bosch HMT57;Esco 11;Esco 11E;Novus J030G;Novus J031G;Novus J19;Rapid 11;Rapid 114;Rapid 11E;Rapid 136;Rapid 14;Rapid 34;Rapid 44;Rapid 44E;Würth HT34;Würth ST11;Würth ST11 Ergo |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0480140008 |
Ficha Técnica |
32409094.pdf |
?catalog=wuerth&part=0480140008 |