Grapas

Ref.: 0480140006
Ver todas las versiones

GRP-P.714811/714834-6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRP-P.714811/714834-6
Grapas
para grapadora manual y martillo perforador
Para uso universal en todas las grapadoras compatibles

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Anchura

10.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83059000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.101 g
Más Información

Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado

Bosch HMT57;Esco 11;Esco 11E;Novus J030G;Novus J031G;Novus J19;Rapid 11;Rapid 114;Rapid 11E;Rapid 136;Rapid 14;Rapid 34;Rapid 44;Rapid 44E;Würth HT34;Würth ST11;Würth ST11 Ergo
Más Información

Catálogo General

0480140006

Ficha Técnica

32409094.pdf
Scroll to top