- Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
(ArtNº 864 900 )
- Material: Polietileno (PE)
- Color: Gris (RAL 7035)
- Reforzada con nervio central
- Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente
- No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación
- Compatible con otros modelos existentes en el mercado
https://www.wurth.es/grapa-hoz-pe-w-gp-d-20mm-diga464494GRAPA PE W-GP D:20MM PARA DIGA CS-1- Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira<br><br>(ArtNº 864 900 )<br><br>- Material: Polietileno (PE)<br><br>- Color: Gris (RAL 7035)<br><br>- Reforzada con nervio central<br><br>- Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente<br><br>- No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación<br><br>- Compatible con otros modelos existentes en el mercadohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39526.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39526.jpg/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set2024-02-16T19:43:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!