Grapa tipo hoz, doble oreja

Ref.: 0592902001
Ver todas las versiones

GRAPA HOZ-DOBLE-EN16

Descripción

GRAPA HOZ-DOBLE-EN16

Distancia entre orificios

30 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Grosor de la cinta

1 mm
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Artículos adicionales

Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

4.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.392 g
Más Información

Altura

15.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

4,7 x 6 mm
Más Información