Grapa

Ref.: 0702206001
Ver todas las versiones

GRAPA-FORMA-U-D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-FORMA-U-D6MM
Grapa
Para remachadoras térmicas WTG 40

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Formulario

U
Más Información

Diámetro

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.075 g
Más Información

Catálogo General

0702206001

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top