Grapas aplacados de fachada

Ref.: 0519030180

GRAPA SPIDER ARRANQUE VISTA 18 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA SPIDER ARRANQUE VISTA 18 MM
Grapas aplacados de fachada
SPIDER
Sistema de refuerzo y seguridad entre baldosas para evitar posibles desprendimientos o roturas de placas.
  • Material: acero inoxidable AISI-304.
  • Mecanizado necesario: para los anclajes ocultos será necesario el mecanizado (ranurado) de la pieza cerámica.
  • Instalación rápida, sencilla, económica y eficaz.
  • Gran resistencia frente a peligro de desprendimiento.
  • Entra en carga de manera inmediata, sin tiempos de espera.

Para aplacados de cerámica, piedra o imitaciones artificiales tanto en rehabilitación como obra nueva.


• La correcta fijación de los aplacados es esencial para garantizar que se mantengan en su lugar y no se desprendan con el paso del tiempo. Una mala fijación de los aplacados puede provocar daños estructurales y poner en peligro la seguridad de las personas que se encuentran en el edificio y viandantes.


• El CTE (Código Técnico de la Edificación) indica que es recomendable en aplacados con baldosas cuyo lado más largo supere los 30 cm. En cualquier caso, siempre se recomienda para evitar desprendimientos a medio y largo plazo.


• No incluye tornillo y taco para su instalación. Disponibles en nuestro catálogo por separado.

Material

304
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Catálogo General

0519030180

Ficha Técnica

641170978.pdf
Scroll to top