Grapa

Ref.: 0702206006
Ver todas las versiones

GRAPA-FORMA-M-D7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-FORMA-M-D7MM
Grapa
Para remachadoras térmicas WTG 40

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Formulario

M
Más Información

Diámetro

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Catálogo General

0702206006

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top