Granete automático

Ref.: 071463 410
Ver todas las versiones

GRANETE-AUTOMATICO-WURTH-L95MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Impacto automático presionando la parte posterior del granete

- Regulación de la fuerza de golpeo girando la parte superior

- Puntas intercambiables de larga duración

- Material punzón: Cromo - vanadio endurecido

Longitud

95 mm
Más Información

Fuerza de golpe ajustable máxima

5 kg
Más Información

Fuerza ajustable mínima de golpe

2 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Fuerza ajustable mínima/máxima de golpe

2-5 kg
Más Información

Catálogo General

071463410

Ficha Técnica

32408857.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!